代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14630571
品番
IS-TIN-PT-1/4PT
参考基準価格(税別)
¥11,790
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
管用テーパーねじのタップです。
TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
用途
被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
350-0688
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
62
呼び寸法
1/4
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
精度
JIS 2級
食付き部の山数
2.5
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
9
加工ねじ
管用テーパーねじ