代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14630607
品番
IS-TIN-PT-1PT
参考基準価格(税別)
¥76,830
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
管用テーパーねじのタップです。
TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
用途
被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
350-1958
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
95
呼び寸法
1
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS 2級
食付き部の山数
2.5
シャンク径(mm)
26
シャンク四角部(mm)
21
加工ねじ
管用テーパーねじ