代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14630641
品番
IS-SPT-S-12PT
参考基準価格(税別)
¥22,450
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
管用テーパーねじのタップです。
スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。
用途
被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
347-6250
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
80
呼び寸法
1/2
山数
14
ねじ長さ(mm)
27
精度
JIS 2級
食付き部の山数
2.5
シャンク径(mm)
18
シャンク四角部(mm)
14
加工ねじ
短ねじ管用テーパー