代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5
注文コード
14631386
品番
IS-L-S-HT-M5X0.8-1
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
347-6228
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
M5
先端
先
下穴径(Φmm)
4.2
ねじ長さ(mm)
22
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
5.5
シャンク四角部(mm)
4.5
商品豆知識
ハンドタップの種類