代表画像

左ねじハンドタップ メートルねじ・細目

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8 ピッチ(mm)1 注文コード14631508 品番IS-L-S-HT-M8X1.0-1
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は呼び寸法・ピッチ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。

用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番350-1286 材質合金工具鋼(SKS2) 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 呼び寸法M8 先端 下穴径(Φmm)7 ねじ長さ(mm)30 精度JIS 3級 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする