代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12
注文コード
14631648
品番
IS-L-S-HT-M12X1.75-3
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
347-6225
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
先端
上
下穴径(Φmm)
10.3
ねじ長さ(mm)
38
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
8.5
シャンク四角部(mm)
6.5
商品豆知識
ハンドタップの種類