代表画像

左ねじハンドタップ メートルねじ・細目

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12 ピッチ(mm)1.25 注文コード14631718 品番IS-L-S-HT-M12X1.25-2
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び寸法・ピッチ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。

用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番350-1935 材質合金工具鋼(SKS2) 全長(mm)80 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M12 先端 下穴径(Φmm)10.8 ねじ長さ(mm)38 精度JIS 3級 シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする