代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M14
注文コード
14631770
品番
IS-L-S-HT-M14X2.0-3
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-0723
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M14
先端
上
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
42
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類