代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16
ピッチ(mm)
1.5
注文コード
14631867
品番
IS-L-S-HT-M16X1.5-1
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1918
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M16
先端
先
下穴径(Φmm)
14.5
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
12.5
シャンク四角部(mm)
10
商品豆知識
ハンドタップの種類