代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M22
ピッチ(mm)
1.5
注文コード
14632129
品番
IS-L-S-HT-M22X1.5-3
参考基準価格(税別)
¥14,070
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1954
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M22
先端
上
下穴径(Φmm)
20.5
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
17
シャンク四角部(mm)
13
商品豆知識
ハンドタップの種類