代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
左ねじハンドタップ ウィットねじ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法W(mm)
1/4
注文コード
14632235
品番
IS-L-S-HT-1/4W20-2
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法W・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
347-6229
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
61
先端
中
下穴径(Φmm)
5.1
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
15
呼び寸法W(mm)
1/4
商品豆知識
ハンドタップの種類