代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
左ねじハンドタップ ウィットねじ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び寸法W(mm)
1/2
注文コード
14632375
品番
IS-L-S-HT-1/2W12-S
参考基準価格(税別)
¥16,740
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法W・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1263
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
85
下穴径(Φmm)
10.7
ねじ長さ(mm)
42
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
9
シャンク四角部(mm)
7
呼び寸法W(mm)
1/2
商品豆知識
ハンドタップの種類