代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
左ねじハンドタップ ウィットねじ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法W(mm)
5/8
注文コード
14632400
品番
IS-L-S-HT-5/8W11-2
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法W・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1920
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
95
先端
中
下穴径(Φmm)
13.7
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
12
シャンク四角部(mm)
9
呼び寸法W(mm)
5/8
商品豆知識
ハンドタップの種類