代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
左ねじハンドタップ ウィットねじ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び寸法W(mm)
3/4
注文コード
14632461
品番
IS-L-S-HT-3/4W10-S
参考基準価格(税別)
¥34,650
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法W・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-0641
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
105
下穴径(Φmm)
16.7
ねじ長さ(mm)
50
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
14
シャンク四角部(mm)
11
呼び寸法W(mm)
3/4
商品豆知識
ハンドタップの種類