代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
HSS ハンドタップ オーバーサイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14632479
品番
IS-H-HTO-M6X1.0PLUS0.2-2
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
オーバーサイズです。
ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。
材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
食い付山数:5山
用途
加工ねじ:メートルねじ
手回し加工・機械加工用
溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
682-8338
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
61
サイズ
オーバーサイズ
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
等級
タップ:JIS2級+0.2
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS2級+0.2
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.5
商品豆知識
ハンドタップの種類