代表画像

HSS ハンドタップ オーバーサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14632558 品番 IS-H-HTO-M16X2.0PLUS0.2-2
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

オーバーサイズです。
ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。
材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
食い付山数:5山

用途
加工ねじ:メートルねじ
手回し加工・機械加工用
溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番682-9838 材質高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)95 サイズオーバーサイズ ピッチ(mm)2 呼び寸法M16 等級タップ:JIS2級+0.2 ねじ長さ(mm)45 精度JIS2級+0.2 シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする