代表画像

HSS ハンドタップ オーバーサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14632585 品番 IS-H-HTO-M8X1.25PLUS0.3-3
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

オーバーサイズです。
ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。
材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
食い付山数:1.5山

用途
加工ねじ:メートルねじ
手回し加工・機械加工用
溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番682-8337 材質高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)70 サイズオーバーサイズ ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 等級タップ:JIS2級+0.3 ねじ長さ(mm)30 精度JIS2級+0.3 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする