代表画像

スパイラルタップ オーバーサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16 注文コード14632820 品番SPT-M16X2.0PLUS0.2
参考基準価格(税別)¥10,740 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は呼び寸法など17種類から選べます 他の種類を見る

オーバーサイズです。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。

用途
加工ねじ:メートルねじ
溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用
食い付山数:2.5山
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番682-8353 材質高速度鋼工具鋼(HSS-E) 全長(mm)95 サイズオーバーサイズ ピッチ(mm)2 呼び寸法M16 等級タップ:JIS2級+0.2 ねじ長さ(mm)32 精度JIS2級+0.2 シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする