代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップ オーバーサイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M18
注文コード
14632829
品番
SPT-M18X2.5PLUS0.2
参考基準価格(税別)
¥14,780
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーサイズです。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途
加工ねじ:メートルねじ
溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用
食い付山数:2.5山
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
682-8342
材質
高速度鋼工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
100
サイズ
オーバーサイズ
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M18
等級
タップ:JIS2級+0.2
ねじ長さ(mm)
37
精度
JIS2級+0.2
シャンク径(mm)
14
シャンク四角部(mm)
11