代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップセット ウイットねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14632951
品番
SSW-14S
参考基準価格(税別)
¥61,050
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ウイットねじ規格のスパイラルタップセットです。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5496
セット内容
1/8W、3/16W、1/4W、5/16W、3/8W、1/2W、5/8W スパイラルタップ 各2本
材質
HSS(高速度工具鋼)
精度
JIS2級相当
精度表記
JIS級