代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14632969
品番
SHTMMF-14S
参考基準価格(税別)
¥21,910
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5492
セット内容
M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本
材質
SKS2(合金工具鋼)
精度
JIS3級
精度表記
JIS級