代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
SKSハンドタップセット ウイットねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14632987
品番
SHTWPB-14S
参考基準価格(税別)
¥36,960
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ウイットねじ規格のSKSハンドタップセットです。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5493
セット内容
1/8W、3/16W、1/4W、5/16W、3/8W、1/2W、5/8W ハンドタップ SKSハンドタップ 中・上 各1本
材質
SKS2(合金工具鋼)
精度
JIS3級相当
精度表記
JIS級