代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
HSSハンド中タップセット ユニファイねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14633005
品番
HHTUNCF-14S
参考基準価格(税別)
¥54,450
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ユニファイねじ規格のHSSハンドタップセットです。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5489
セット内容
並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 HSSハンド中タップ 各1本
材質
HSS(高速度工具鋼)
精度
JIS2級
精度表記
JIS級