代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
自動車整備用ねじ切り工具セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14633021
品番
CTDF-18S
参考基準価格(税別)
¥96,540
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
M5〜M14までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途
メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5483
セット内容
SKSハンド中タップ・SKS38径ダイス M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5 各1 タップハンドル,ダイスハンドル各1
材質
SKS2(合金工具鋼)
精度
JIS3級
精度表記
JIS級