代表画像

自動車整備用ねじ切り工具セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14633030 品番CTDF-24S
参考基準価格(税別)¥198,720 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

M6〜M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。

用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5486 セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする