代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14633145
品番
JET-M7X1.0
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-1112
全長(mm)
65
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M7
下穴径(Φmm)
6.1
ねじ長さ(mm)
19
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5
精度表記
H2
注意
※通り穴加工用