代表画像

ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・細目

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14633161 品番 JET-M10X0.75
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。

用途高速度工具鋼(HSS-E) トラスコ品番680-2618 全長(mm)62 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法M10 下穴径(Φmm)9.3 ねじ長さ(mm)19 精度JIS2級 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 精度表記H3
注意
※通り穴加工用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする