代表画像

ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・細目

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14633170 品番 JET-M18X2.0
参考基準価格(税別)¥11,960 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。

用途高速度工具鋼(HSS-E) トラスコ品番680-2614 全長(mm)95 ピッチ(mm)2 呼び寸法M18 下穴径(Φmm)16 ねじ長さ(mm)37 精度JIS2級 シャンク径(mm)14 シャンク四角部(mm)11 精度表記H4
注意
※通り穴加工用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする