代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14633197
品番
JET-7/8NF14
参考基準価格(税別)
¥21,830
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-2606
全長(mm)
95
呼び寸法
UNF7/8
下穴径(Φmm)
20.2
山数
14
ねじ長さ(mm)
37
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
17
シャンク四角部(mm)
13
精度表記
H4
注意
※通り穴加工用