代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14633206
品番
JET-1NF12
参考基準価格(税別)
¥29,530
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-2622
全長(mm)
95
呼び寸法
UNF1
下穴径(Φmm)
23.2
山数
12
ねじ長さ(mm)
38
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
20
シャンク四角部(mm)
15
精度表記
H4
注意
※通り穴加工用