代表画像

ジェットタップ(ポイントタップ)ウイットねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14633231 品番 JET-1W8
参考基準価格(税別)¥28,460 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。

用途高速度工具鋼(HSS-E) トラスコ品番680-2608 全長(mm)125 呼び寸法W1 下穴径(Φmm)22.4 山数8 ねじ長さ(mm)46 精度JIS2級 シャンク径(mm)20 シャンク四角部(mm)15 精度表記H4
注意
※通り穴加工用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする