代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ステンレス用ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14633240
品番
JETSUSM2.5X0.45
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-2644
全長(mm)
44
ピッチ(mm)
0.45
呼び寸法
M2.5
下穴径(Φmm)
2.1
ねじ長さ(mm)
13
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
3
シャンク四角部(mm)
2.5
精度表記
H2
注意
※通り穴加工用