代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ステンレス用ジェットタップ(1本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14633285
品番
P-SUS-JET-M12X1.25
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-1115
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M12
下穴径(Φmm)
10.8
ねじ長さ(mm)
29
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
8.5
シャンク四角部(mm)
6.5
精度表記
H3
注意
※通り穴加工用