代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ステンレス用ジェットタップ(1本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14633310
品番
P-SUS-JET-M14X2.0
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-2616
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M14
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
精度表記
H4
注意
※通り穴加工用