代表画像

スパイラルタップ メートルねじ・並目

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14633371 品番 SPT-M4.5X0.75
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途高速度工具鋼(HSS-E) トラスコ品番680-1127 全長(mm)55 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法M4.5 下穴径(Φmm)3.8 ねじ長さ(mm)13 精度JIS2級 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 精度表記H2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする