代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップ ウイットねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14633389
品番
SPT-7/8W9
参考基準価格(税別)
¥21,180
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-2635
全長(mm)
115
呼び寸法
W7/8
下穴径(Φmm)
19.5
山数
9
ねじ長さ(mm)
40
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
17
シャンク四角部(mm)
13
精度表記
H3