代表画像

スパイラルタップ ユニファイねじ・細目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14633425 品番 SPT-7/8NF14
参考基準価格(税別)¥22,560 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途高速度工具鋼(HSS-E) トラスコ品番680-1113 全長(mm)95 呼び寸法UNF7/8 下穴径(Φmm)20.2 山数14 ねじ長さ(mm)37 精度JIS2級 シャンク径(mm)17 シャンク四角部(mm)13 精度表記H3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする