代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14633459
品番
SPT-SUS-1/4W20
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-1130
全長(mm)
61
呼び寸法
W1/4
下穴径(Φmm)
5.1
山数
20
ねじ長さ(mm)
19
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.5
精度表記
H2