代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14633468
品番
SPT-SUS-5/16W18
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-2603
全長(mm)
70
呼び寸法
W5/16
下穴径(Φmm)
6.6
山数
18
ねじ長さ(mm)
22
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
6.1
シャンク四角部(mm)
5
精度表記
H3