代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14633520
品番
P-SUS-SPT-M10X1.0
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-2636
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M10
下穴径(Φmm)
9
ねじ長さ(mm)
20
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
精度表記
H2