代表画像

パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14633565 品番 P-SUS-SPT-M14X1.5
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途高速度工具鋼(HSS-E) トラスコ品番680-1118 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M14 下穴径(Φmm)12.5 ねじ長さ(mm)30 精度JIS2級 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 精度表記H3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする