代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ステンレス用ジェットタップ ウイットねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14633748
品番
JETSUS3/8W16
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-2620
全長(mm)
75
呼び寸法
W3/8
下穴径(Φmm)
8
山数
16
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
精度表記
H3
注意
※通り穴加工用