代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ステンレス用ジェットタップ ウイットねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14633757
品番
JETSUS1/2W12
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-2610
全長(mm)
85
呼び寸法
W1/2
下穴径(Φmm)
10.7
山数
12
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
9
シャンク四角部(mm)
7
精度表記
H4
注意
※通り穴加工用