代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14633827
品番
IS-H-HTO-M20X2.5PLUS0.6-2
参考基準価格(税別)
¥18,120
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
二厘太です。
ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。
材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
食い付山数:5山
用途
溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。
加工ねじ:メートルねじ。
手回し加工・機械加工用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
701-7385
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
105
サイズ
オーバーサイズ
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M20
等級
タップ:JIS2級+0.6
ねじ長さ(mm)
50
精度
JIS2級+0.6
シャンク径(mm)
15
シャンク四角部(mm)
12
商品豆知識
ハンドタップの種類