代表画像

HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14633836 品番IS-H-HTO-M20X2.5PLUS0.6-3
参考基準価格(税別)¥18,120 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

二厘太です。
ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。
材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
食い付山数:1.5山

用途
溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。
加工ねじ:メートルねじ。
手回し加工・機械加工用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番701-7386 材質高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)105 サイズオーバーサイズ ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M20 等級タップ:JIS2級+0.6 ねじ長さ(mm)50 精度JIS2級+0.6 シャンク径(mm)15 シャンク四角部(mm)12
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする