バックアップリング BRT2型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)30 外径(Φmm)35 呼び番号G-30 注文コード14636505 品番BRT2G-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は内径・外径・呼び番号など129種類から選べます 他の種類を見る

Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。

用途Oリングやパッキンと併用する 材質純テフロン 形状バイアスカット 厚さ(mm)1.25±0.1 内径(Φmm)30 外径(Φmm)35 呼び番号G-30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14637327
2025-10-31
用途:
シザースジャッキのオーバーホール

事前に調べた上、ジャッキメーカーに問い合わせたところ、一部の部品が弊社オリジナルとのことでしたが、こちらのメーカーの部品で代用できると判断しました。
み◯カラなどの自動車SNSや個人の愛車ブログなどで情報収集をしてはいますが、結構な確率で掲載されている情報に誤りが見受けられる為、参考程度に留めておく必要があるでしょう。
不確実性はありますが、自動車用のシザースジャッキの場合、エンドレスよりもバイアスカットを多用しているように思えます。
こちらの製品は、個々の部品が非常に安価であるにも関わらず丁寧にパッキングされていたので、発注した私自身が少々申し訳ない気分になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする