協同化成
協同化成の シール/バネ部品
協同化成の バックアップリング
バックアップリング BRT3型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
45
呼び番号
G-40
注文コード
14636898
品番
BRT3G-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・呼び番号
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途
Oリングやパッキンと併用する
材質
純テフロン
形状
エンドレス
厚さ(mm)
1.25±0.1
色
白
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
45
呼び番号
G-40
RoHS指令(10物質対応)
対応