曜日別特売
T5-BFG-60H ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 14641326

機器本体写真

ガスケットプレート式熱交換器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個プレート数60注文コード14641326品番T5-BFG-60H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

【ガスケット式プレート式熱交換器】

材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR配管R2"プレート数60適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)0.6設計温度(℃)60
注意
※【メンテナンス】分解洗浄可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする