曜日別特売
DB734030-2.0 AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル WIDIN 14643785

AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径3注文コード14643785品番DB734030-2.0
参考基準価格(税別)¥11,730販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)仕様テーパー角:2材質超々微粒子全長70刃径3刃数4刃長3先端1.5有効長(mm)46表面処理AlTiN+HHコートねじれ角15゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする