テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14655263
品番
GB-2EC 15A 30MA
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式
GB-2EC
寸法(mm)
H70×W80×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.18
定格電圧(V)
AC100-AC100/AC200-AC200
定格電流(A)
15
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
動作時間
(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)
(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動
極数・素子数
2P2E
アズワン品番
65-0284-57
フレーム(AF)
30